AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPFM1080 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=800MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPFM1080 N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 896 mm

  • Altezza - 97.3 mm

  • Profondità - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646780799

Codice prodotto

ABBPPFM1080

Cod. produttore

PPFM1080

Produttore

ABB

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

896 mm

Altezza:

97.3 mm

Profondità:

15 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

896 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

15 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Flange zoccolo. Flange zoccolo laterali e fronte/retro H=100mm di colore RAL 7012.