AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB2080 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=800MM - PPEB2080

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB2080 PAN. ESTERNO IP30/40 H=2000MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 791 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784865

Codice prodotto

ABBPPEB2080

Cod. produttore

PPEB2080

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

791 mm

Altezza:

2004 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

20

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Codice Ordine: PPEB2080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore cieco IP30/IP40