ABB SPA - ABBPPEB2076 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=700MM - PPEB2076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 691 mm
Altezza - 2004 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646787538
Codice prodotto
ABBPPEB2076
Cod. produttore
PPEB2076
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
691 mm
Altezza:
2004 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Codice Ordine: PPEB2076 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno laterale cieco IP65


