AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB2056 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=500MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB2056 PANNELLO ESTERNO IP65 H=2000MM P=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 491 mm

  • Altezza - 2004 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646787521

Codice prodotto

ABBPPEB2056

Cod. produttore

PPEB2056

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

491 mm

Altezza:

2004 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Pannello esterno laterale cieco IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione e tappini IP65. Il codice comprende un solo pannello laterale.