AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPEB1876 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM P=700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPEB1876 PANNELLO ESTERNO IP65 H=1800MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 700 mm

  • Larghezza - 691 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784414

Codice prodotto

ABBPPEB1876

Cod. produttore

PPEB1876

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

700 mm

Larghezza:

691 mm

Altezza:

1804 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

18

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

PANNELLO ESTERNO IP65 H 1800MM P 700MM