AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPAM0200 N.8 ANG. ZOCCOLO LAMIERA ZINCATA H=200MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPAM0200 N.8 ANG. ZOCCOLO LAMIERA ZINCATA H=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646780935

Codice prodotto

ABBPPAM0200

Cod. produttore

PPAM0200

Produttore

ABB

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

200 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

200 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

8 GALV. foglio angoli zoccoli h = 200mm