AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPPAM0100 N.4 ANG. ZOCCOLO LAMIERA ZINCATA H=100MM - PPAM0100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPPAM0100 N.4 ANG. ZOCCOLO LAMIERA ZINCATA H=100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646780850

Codice prodotto

ABBPPAM0100

Cod. produttore

PPAM0100

Produttore

ABB

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

100 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

100 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

100 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Codice Ordine: PPAM0100 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Angolari universali per zoccolo