ABB SPA - ABBPMCS2255 N.2 MODULI CON. LATERALI H=225MM P=500MM - PMCS2255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Modello - Morsetto terminale
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646804174
Codice prodotto
ABBPMCS2255
Cod. produttore
PMCS2255
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Modello:
Morsetto terminale
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
N.2 MODULI CON. LATERALI H 225MM P 500MM


