AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPMCS2050 N.2 MODULI CON. LATERALI H=200MM P=500MM - PMCS2050

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPMCS2050 N.2 MODULI CON. LATERALI H=200MM P=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

  • Modello - Morsetto terminale

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646804167

Codice prodotto

ABBPMCS2050

Cod. produttore

PMCS2050

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Modello:

Morsetto terminale

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

N.2 MODULI CON. LATERALI H 200MM P 500MM