ABB SPA - ABBPLG2000-0-E SHRINK-KON PLG 2:1 D50,8 ROTOLO 30M BK - PLG2000-0-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363107873
Codice prodotto
ABBPLG2000-0-E
Cod. produttore
PLG2000-0-E
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
50.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
25.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no


