ABB SPA - ABBPKST1250 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.L=1250MM - PKST1250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1349.5 mm
Altezza - 79.1 mm
Profondità - 3 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646811424
Codice prodotto
ABBPKST1250
Cod. produttore
PKST1250
Produttore
ABB
Larghezza:
1349.5 mm
Altezza:
79.1 mm
Profondità:
3 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
N.2 PROF.TETTO IP31 41 COL.SIN.L 1250MM