ABB SPA - ABBPFCF6090 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=600MM P=900MM - PFCF6090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 540 mm
Altezza - 840 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015646786609
Codice prodotto
ABBPFCF6090
Cod. produttore
PFCF6090
Produttore
ABB
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
540 mm
Altezza:
840 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
2 mm
Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. LxP: 600x900


