ABB SPA - ABBPFCF4031 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 300MM - PFCF4031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 340 mm
Altezza - 240 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015646818300
Codice prodotto
ABBPFCF4031
Cod. produttore
PFCF4031
Produttore
ABB
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
340 mm
Altezza:
240 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
2 mm
FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 300MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


