AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCF3070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=300MM P=700MM - PFCF3070

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCF3070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=300MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cieco

  • Tipo - Altri

  • Larghezza - 240 mm

  • Altezza - 640 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646786470

Codice prodotto

ABBPFCF3070

Cod. produttore

PFCF3070

Produttore

ABB

Modello:

Cieco

Tipo:

Altri

Larghezza:

240 mm

Altezza:

640 mm

Materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

2 mm

Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. LxP: 300x700