ABB SPA - ABBPFCF2051 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 500MM - PFCF2051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 150 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015646818270
Codice prodotto
ABBPFCF2051
Cod. produttore
PFCF2051
Produttore
ABB
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
150 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
450 mm
Flangia ingresso cavi cieca IP65 per vano cavi interno LxP: 200x500


