ABB SPA - ABBPEBL0004 N.4 GOLFARI M12 IN ACCIAIO - PEBL0004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Carico ammissibile - 1000 kg
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8015646788375
Codice prodotto
ABBPEBL0004
Cod. produttore
PEBL0004
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Carico ammissibile:
1000 kg
Materiale:
Metallo
Profondità:
140 mm
Colore:
Grigio
Codice Ordine: PEBL0004 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Golfari di sollevamento


