AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDCB1820 P.CIECA VANO CAVI INT. H=1800MM L=200MM - PDCB1820

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDCB1820 P.CIECA VANO CAVI INT. H=1800MM L=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646787842

Codice prodotto

ABBPDCB1820

Cod. produttore

PDCB1820

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

168.3 mm

Altezza:

1810.3 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

12 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Codice Ordine: PDCB1820 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta interna per vano cavi interno