AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCVS3256 CUBICOLO P3 H=250MM L=600MM - PCVS3256

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCVS3256 CUBICOLO P3 H=250MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 390 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Con ingresso cavi - no

  • Con serratura - no

  • Tipo di costruzione - Kit di assemblaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646908773

Codice prodotto

ABBPCVS3256

Cod. produttore

PCVS3256

Produttore

ABB

Altezza:

390 mm

Larghezza:

300 mm

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

CUBICOLO P3 H 250MM L 600MM