AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCVS1204 CUBICOLO P1 H=200MM L=400MM - PCVS1204

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCVS1204 CUBICOLO P1 H=200MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 190 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 242.1 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793737

Codice prodotto

ABBPCVS1204

Cod. produttore

PCVS1204

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

190 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

242.1 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

CUBICOLO P1 H 200MM L 400MM