ABB SPA - ABBPCVS0306 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=300MM L=600MM - PCVS0306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 290 mm
Colore - Altri
Larghezza - 40 mm
Tipo di superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8015646793591
Codice prodotto
ABBPCVS0306
Cod. produttore
PCVS0306
Produttore
ABB
Materiale:
Plastica
Altezza:
290 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
40 mm
Tipo di superficie:
Non trattato
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


