AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCRM0488 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=488MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCRM0488 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=488MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 488 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783745

Codice prodotto

ABBPCRM0488

Cod. produttore

PCRM0488

Produttore

ABB

Larghezza:

488 mm

Materiale:

Metallo

Traverse – Lamiera zincata. Traverse in lamiera di acciaio zincata a caldo con spessore 20/10 per correnti < di 4000A. Si fissano direttamente all’interno dell’armadio tramite un’apposita squadretta per costruire portabarre o come traverse universali. Dotate di fori rettangolari a passo 12,5mm in grado di accogliere i supporti isolanti per portabarre in termoplastico con meccanismo ad incastro.