AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCFM0800 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=800MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCFM0800 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646781062

Codice prodotto

ABBPCFM0800

Cod. produttore

PCFM0800

Produttore

ABB

Larghezza:

800 mm

Materiale:

Metallo

N°4 traverse lamiera zincata L=800mm