AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCBS1540 CELLA CIECA H=150MM L=400MM - PCBS1540

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCBS1540 CELLA CIECA H=150MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 150 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793195

Codice prodotto

ABBPCBS1540

Cod. produttore

PCBS1540

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

150 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

400 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

CELLA CIECA H 150MM L 400MM