AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCBS1060 CELLA CIECA H=100MM L=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCBS1060 CELLA CIECA H=100MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793249

Codice prodotto

ABBPCBS1060

Cod. produttore

PCBS1060

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

600 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

CELLA CIECA H 100MM L 600MM