ABB SPA - ABBPC2606X PANNELLO CIECO 370X600 HXL-INOX - PC2606X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 370 mm
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio inox
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646775528
Codice prodotto
ABBPC2606X
Cod. produttore
PC2606X
Produttore
ABB
Altezza:
370 mm
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio inox
Trasparente:
no
Incernierato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Chiusura a scatto:
sì
Profondità:
1.2 mm
PANNELLO CIECO 370X600 HXL-INOX


