AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBPC1802 PORTA CIECA PER VANO CAVI H1800 - PC1802

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPC1802 PORTA CIECA PER VANO CAVI H1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646615848

Codice prodotto

ABBPC1802

Cod. produttore

PC1802

Produttore

ABB

Modello:

Porta di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

300 mm

Altezza:

1800 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

1.5 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta cieca IP43 per vano cavi esterno. Porta in lamiera spessore 15/10 dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.