ABB SPA - ABBP9XER4RAW EMERGENCY STOP P9XER4RAW - P9XER4RAW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7320500522837
Codice prodotto
ABBP9XER4RAW
Cod. produttore
P9XER4RAW
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Instabile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Girare


