AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSVZ1N 3 POS. SELETTORE LEVA LUNGA; INST. DA SIN.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSVZ1N 3 POS. SELETTORE LEVA LUNGA; INST. DA SIN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017018843835

Codice prodotto

ABBP9MSVZ1N

Cod. produttore

P9MSVZ1N

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Selettori con manopola a leva corta, 3 posizioni ( I -II-0 ) con ritorno da sinistra e posizione fissa a destra,anello frontale in metallo.