ABB SPA - ABBP9MSVI0N 2 POS. SELETTORE LEVA LUNGA; STAB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017018843712
Codice prodotto
ABBP9MSVI0N
Cod. produttore
P9MSVI0N
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì