ABB SPA - ABBP9MMB4F JOYSTICK 4 POS. CON FUNZIONI DI BLOCCO - ST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di direzioni di azionamento - 4
Con ritorno in posizione 0 - no
Lunghezza joystick - 72.6 mm
Numero di posizioni di commutazione - 1
Arresto in posizione 0 - sì
Confezione
10 PZ
EAN
7320500522714
Codice prodotto
ABBP9MMB4F
Cod. produttore
P9MMB4F
Produttore
ABB
Numero di direzioni di azionamento:
4
Con ritorno in posizione 0:
no
Lunghezza joystick:
72.6 mm
Numero di posizioni di commutazione:
1
Arresto in posizione 0:
sì
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
0
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP66
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4X