AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MLAD SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-ARANCIO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MLAD SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Arancione

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500522776

Codice prodotto

ABBP9MLAD

Cod. produttore

P9MLAD

Produttore

ABB

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Arancione

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di lente:

Alto

SPIA LUMINOSA SATIN DIFF-ARANCIO