AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MET4RN1 PULS. FUNGO 2 POS. ROSSO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MET4RN1 PULS. FUNGO 2 POS. ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500517741

Codice prodotto

ABBP9MET4RN1

Cod. produttore

P9MET4RN1

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

PULS. FUNGO 2 POS. ROSSO