AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MEM4GL FUNGO LUMINOSO INST. PULS.; SATIN; 40MM-GIA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MEM4GL FUNGO LUMINOSO INST. PULS.; SATIN; 40MM-GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500522103

Codice prodotto

ABBP9MEM4GL

Cod. produttore

P9MEM4GL

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Giallo

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

Adatto per arresto di emergenza:

no

Instabile:

Con anello frontale:

no

Tipo di sblocco:

Altri

FUNGO LUMINOSO INST. PULS. SATIN 40MM-