ABB SPA - ABBMEP11003 MEP1-1003 Cust 1 foro, puls ROSSO 1NA, """"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto di emergenza - no
Numero di pulsanti - 1
Numero di spie luminose - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7320500312537
Codice prodotto
ABBMEP11003
Cod. produttore
MEP11003
Produttore
ABB
Numero di elementi di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto di emergenza:
no
Numero di pulsanti:
1
Numero di spie luminose:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...690 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...690 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X