AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBMC1600 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAV.1600X195MM - MC1600

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMC1600 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAV.1600X195MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 195 mm

  • Larghezza - 195 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646616166

Codice prodotto

ABBMC1600

Cod. produttore

MC1600

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

195 mm

Larghezza:

195 mm

Altezza:

1600 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

Con serratura:

no

N°2 chiusure laterali con pannello cieco per strutture da pavimento