AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBMB-2828-0-C BASETTA ADESIVA 4 VIE 28X28 NERA UV - MB-2828-0-C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMB-2828-0-C BASETTA ADESIVA 4 VIE 28X28 NERA UV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato

  • Colore - Nero

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

5414363155287

Codice prodotto

ABBMB-2828-0-C

Cod. produttore

MB-2828-0-C

Produttore

ABB

Lunghezza:

28 mm

Larghezza:

28 mm

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Colore:

Nero

BASETTA ADESIVA 4 VIE 28X28 NERA UV PER FASCETTE