AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM990420 SD203/32 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 3P 32A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM990420 SD203/32 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 3P 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779904209

Codice prodotto

ABBM990420

Cod. produttore

M990420

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

440 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

12 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

25 kA

Potere di interruzione:

10 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Grigio

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Iscrizione:

Altri

SD 200 è la nuova serie di interruttori sezionatori che sostituisce fino a 63 A l‘attuale serie E 200. Dato che le approvazioni CCC e KEMA saranno ottenute verso la fine dell‘anno 2014, se servono interruttori sezionatori provvisti di queste approvazioni, fare riferimento alla serie E 200.