AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM990410 SD201/50 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 50A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM990410 SD201/50 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779904100

Codice prodotto

ABBM990410

Cod. produttore

M990410

Produttore

ABB

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

253 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale minima:

12 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

25 kA

Potere di interruzione:

10 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Grigio

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

69 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Iscrizione:

Altri

SERIE SD201 50 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 50A NON AUTOMATICO MODULARE