ABB SPA - ABBM654166 E 232 E-230N LUCE SCALE ELETTRONICO - M654166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Tensione di comando 1 - 230...240 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min
Confezione
10 PZ
EAN
4016779654166
Codice prodotto
ABBM654166
Cod. produttore
M654166
Produttore
ABB
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione di comando 1:
230...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
0.5...20 min
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione:
Elettronico
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
59 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Tensione di comando 2:
8...240 V
Circuito a valle:
Rilanciabile + illuminazione permanente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Carico max. lampade a incandescenza:
2300 W
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
16 A
Carico massimo lampada fluorescente:
150 mA
Modalità passo-passo impostabile:
no
Tensione di alimentazione:
230...240 V
Carico max. lampade fluorescenti:
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
400 VA



