AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM4M20IO Analizzatore M4M 20 I/O

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM4M20IO Analizzatore M4M 20 I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 87...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542511618

Codice prodotto

ABBM4M20IO

Cod. produttore

M4M20IO

Produttore

ABB

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) L-L:

87...690 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Nazionale

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

50...400 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Modbus

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

C

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

5.5

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

96 mm

Frequenza uscita impulsiva:

1...999999 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

77.5 mm

Altezza:

96 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

8

ANALIZZATORE M4M 20 I O