AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM429286 TS40/12-24 C TRASFORMATORE 40VA 12-24V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM429286 TS40/12-24 C TRASFORMATORE 40VA 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 1.67 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542928607

Codice prodotto

ABBM429286

Cod. produttore

M429286

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

1.67 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

0 A

Corrente max. di uscita:

1.67 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

40 W

Tensione secondaria 3:

0 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

4.5 W

Corrente secondaria 3:

0 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

44 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

58 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

Ideali nell’alimentazione permanente di contattori, dispositivi elettronici ausiliari (es. misura, videocitofonia, comunicazione BUS) e circuiti in bassissima tensione di sicurezza (SELV) di bagni e docce, luminarie, fontane, dispositivi elettromedicali e simili.Le principali caratteristiche dei nuovi dispositivi consistono negli ingombri ridotti a quattro moduli. Potenza nominale 40 VA.