AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM273063 QSD-DIG 230/24 PANNELLO SEGNALAZIONE A DIST

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM273063 QSD-DIG 230/24 PANNELLO SEGNALAZIONE A DIST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542730637

Codice prodotto

ABBM273063

Cod. produttore

M273063

Produttore

ABB

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

Altri

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

no

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Con circuito di retroazione:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Ritardo alla diseccitazione:

0...0 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

no

Larghezza:

121 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

55 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Segnalazioni led verde RETE, led rosso ALLARME sovraccarico, led giallo ALLARME GUASTO basso isolamento, segnalatore acustico , emissione 2400 Hz intermittenza 2 Hz dB Pulsanti prova (TEST), tacitazione acustica (MUTE) Sezione dei morsetti 2,5 mm2 Grado di protezione IP30 Installazione incasso scatola universale E503 Peso 200 g Temperatura di funzionamento -10 ÷ 60 °C, umidità max. 95% Temperatura di stoccaggio -25 ÷ +80 °C Isolamento 2500 Vrms 50 Hz per 60 sec Norme di riferimento sicurezza CEI EN 61010-1 prodotto CEI EN 61557-8 / CEI 64.8/7-710 V2/ IEC 60364-7-710 / UNE 20615 compatibilità elettromagnetica CEI EN 61326-1