ABB SPA - ABBM229931 TLS SENSORE DI RICAMBIO PER INT. CREP. - M229931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 2...200 lx
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Compensazione variazione luminosità in inserimento - 2...200 lx
Con spegnimento notturno automatico - no
Max. commutazione del LED di alimentazione - 100 W
Confezione
1 PZ
EAN
8012542299318
Codice prodotto
ABBM229931
Cod. produttore
M229931
Produttore
ABB
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
2...200 lx
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
2...200 lx
Con spegnimento notturno automatico:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
100 W
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Con interfaccia DALI:
no
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
no
Larghezza:
20 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
50 mm
Profondità:
100 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


