ABB SPA - ABBM229921 TL1 INT. CREPUSCOLARE, 1 MODULO - M229921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità separato
Contatti - 1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 2...200 lx
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012542299219
Codice prodotto
ABBM229921
Cod. produttore
M229921
Produttore
ABB
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità separato
Contatti:
1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
2...200 lx
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
16 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
2...200 lx
Ritardo all'accensione:
23 s
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Con spegnimento notturno automatico:
no
Ritardo allo spegnimento:
23 s
Max. commutazione del LED di alimentazione:
100 W
Colore:
Bianco
Orientabile:
sì
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...55 °C
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Con interfaccia DALI:
no
Trasparente:
no
Larghezza:
17.5 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54
Altezza:
86 mm
Profondità:
65 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
65 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


