AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM229911 TL1 POLE INT. CREP. DA PALO, IP65 - M229911

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM229911 TL1 POLE INT. CREP. DA PALO, IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato

  • Contatti - 1 contatto (NO)

  • Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 2...200 lx

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Compensazione variazione luminosità in inserimento - 2...200 lx

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542299110

Codice prodotto

ABBM229911

Cod. produttore

M229911

Produttore

ABB

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità integrato

Contatti:

1 contatto (NO)

Compensazione variazione luminosità in disinserimento:

2...200 lx

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Compensazione variazione luminosità in inserimento:

2...200 lx

Ritardo all'accensione:

25 s

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Con spegnimento notturno automatico:

no

Ritardo allo spegnimento:

35 s

Max. commutazione del LED di alimentazione:

100 W

Colore:

Bianco

Orientabile:

no

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

230 V

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Con interfaccia DALI:

no

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Larghezza:

65 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP54

Altezza:

75 mm

Profondità:

100 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

TL1 POLE INT. CREP. DA PALO IP65