AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM228715 TS16/12-24 C TRASFORMATORE 16VA 12-24V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM228715 TS16/12-24 C TRASFORMATORE 16VA 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 0.67 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542285656

Codice prodotto

ABBM228715

Cod. produttore

M228715

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

0.67 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

0 A

Corrente max. di uscita:

0.67 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

16 W

Tensione secondaria 3:

0 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

3 W

Corrente secondaria 3:

0 A

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

65 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

85 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

TS16 12-24 C TRASFORMATORE 16VA 12-24V