AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM205245 SEZIONATORE E91/32 PV1500e,32A 1500 VCC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM205245 SEZIONATORE E91/32 PV1500e,32A 1500 VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x85 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Numero di poli - 1

  • Con indicatore di fusione - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012542020417

Codice prodotto

ABBM205245

Cod. produttore

M205245

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

10x85 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

1500 V

Numero di poli:

1

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

1.25

Profondità di incasso:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SEZIONATORE E91 32 PV1500E 32A 1500 VCC PER FUSIBILI CILINDRICI