ABB SPA - ABBM204703 E 92/32 PV SEZIONATORE E 90 PV 2P, 32A - M204703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 1000 V
Numero di poli - 2
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542274322
Codice prodotto
ABBM204703
Cod. produttore
M204703
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
1000 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



