AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM141333 E219-2CD SPIA 2 LED 115-230V CA VERDE ROSSO

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Altri

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271413330

Codice prodotto

ABBM141333

Cod. produttore

M141333

Produttore

ABB

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Portalampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Potenza max lampada:

0.8 W

Profondità di incasso:

68 mm

Spia luminosa doppia, adatta alla visualizazione degli stati di on o off nelle apparecchiature elettriche domestiche , in edifici commerciali o in apparecchiature industriali di controllo. Tensione nominale LED: 115-230 V c.a., Colore della lampada: 1 rossa, 1 verde.