AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM141330 E219-3C SPIA 3 LED 415-230V CA ROSSO ROSSO

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Rosso

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271413309

Codice prodotto

ABBM141330

Cod. produttore

M141330

Produttore

ABB

Colore del segnalatore (calotta):

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Portalampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza max lampada:

1.2 W

Profondità di incasso:

59 mm

Spia luminosa tripla, adatta alla visualizazione degli stati di on o off nelle apparecchiature elettriche domestiche , in edifici commerciali o in apparecchiature industriali di controllo. Tensione nominale LED: 415/230 V c.a.